Extractor de paletas centrífugas de Loren Cook Co.

Extractor de paletas centrífugas de Loren Cook Co.

Ventilador de escape de Loren Cook Company. Diámetro del ventilador: 4 pies 2 pulgadas. CFM estimado: aproximadamente 1400. Motor eléctrico Leeson, 10 hp, 1760 rpm, 208-230/460 V, 26,7-25,2/12,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pies 4 pulgadas de diámetro. puerto (succión). Salidas: (1) 3 pies 4 pulgadas de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 6 pies 10 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 6 pies de alto (H17).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF761.1a
  • Fabricante: Loren Cook
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Leeson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 26.7- 25.2/12.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 82
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 72
Detalles adicionales del producto
Extractor de paletas centrífugas de Loren Cook Co.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente