Sasib Manzini Comaco Extractor De Jugo Turbo

Sasib Manzini Comaco Extractor De Jugo Turbo

1993 Turboextractor de jugo Sasib Manzini Comaco. Modelo: TE-15, S/N: 34653. Acero inoxidable. Capacidad máxima: aprox. 15 toneladas/hora. Capacidad mínima: aprox. 0,5 a 5 toneladas/hora. Tamaño de malla: 20. Entradas de producto: (1) 4 pulg., (1) 2 pulg. Salida de líquido: (1) 4 pulg. Salida de sólidos: (1) 6 pulg. x 3-1/2 pulg. Características 1-1 Entrada de /2 pulg. que alimenta 8 pulverizadores. Cámara cilíndrica que mide 18 pulgadas de diámetro. x 18-1/2 pulg. L. La cámara contiene 4 juegos de paletas. Tres juegos contienen 16 paletas y el juego final contiene 8 paletas. Motor Baldor: 20 CV, 440 V, 60 Hz, 1170 rpm. Los turboextractores están diseñados específicamente para la extracción y refinación de jugos de tomate y frutas tratados con la tecnología "Hot Break/Cold Break", así como para otros productos de base fluida que requieren separación de líquido de sólidos. Las ventajas incluyen extracción de jugo sin emulsión de producto, bajo contenido de humedad de los residuos salientes y alta capacidad de producción combinada con una versatilidad altamente funcional. Dimensiones totales: 81 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 95.L51660.40
  • Fabricante: Sasib Manzini
  • Modelo: TE-15
  • Número de serie: 34653
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sasib Manzini Comaco Extractor De Jugo Turbo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente