Extractor/acabador de tornillo pulper FMC 75B (15 HP, 75-100 GPM)

Extractor/acabador de tornillo pulper FMC 75B (15 HP, 75-100 GPM)

Extractor/acabador de jugo FMC. La capacidad está entre 75 y 100 GPM. Diámetro del tornillo de alimentación: 14 pulg. Construcción: acero dulce Estructura con piezas de contacto de acero inoxidable. Ideal para el acabado de productos de fruta fresca. Estas máquinas son sanitarias, de alta capacidad, de tipo tornillo o sin fin, diseñadas para separar el jugo de la pulpa, semilla y piel. Motor Baldor Super-E, 15 hp, 1760 rpm, 353 rpm (final), 230/460 V, 34,6/17,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: 19-1/2 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho. Salida: 3 pulg. de diámetro. Tri-abrazadera. Dimensiones totales: 90 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 50-1/2 pulgadas de alto (falta placa de datos de la unidad)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FLOR05
  • Fabricante: FMC
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
  • Tamaño del bastidor del motor: 254TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 70
  • Ancho (pulgadas): 35
  • Altura (pulgadas): 42
  • Peso libras): 900
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: Missing Data Plate/Belt Cover.
Extractor/acabador de tornillo pulper FMC 75B (15 HP, 75-100 GPM)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente