Extractor/acabador de tornillos modelo 2503 de Brown International Corporation

Extractor/acabador de tornillos modelo 2503 de Brown International Corporation

Acabador/extractor de tornillos de Brown International Corporation. Modelo: 2503. Cámara de criba cilíndrica: 12 pulg. de diámetro x 39 pulg. L. (14) aletas sobre tornillo. Entrada: 3 pulg. Salida de líquido: 3 pulg. Salida de orujo: 20 pulg. x 5 pulg. Motor Toshiba: 15 Hp, 1165 Rpm, 230/460 V, 40/20 A, 60 Hz, trifásico. Velocidad final: 438 rpm. Capacidad de entrada: hasta 200 gpm. El extractor/finalizador de tornillos modelo 2503 está adaptado para extraer, terminar, deshidratar y separar variedades de frutas y verduras según las especificaciones deseadas con un daño mínimo al sólido. Dimensiones totales: 7 pies. 2 pulgadas. Largo x 2 pies. 7 pulgadas. Ancho x 3 pies. 8 pulgadas. H.(ACN806).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 120.JMB178.50
  • Fabricante: Brown International Corp.
  • Modelo: 2503
  • Número de serie: 2505BA - 152
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Extractor/acabador de tornillos modelo 2503 de Brown International Corporation
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente