Extractor/acabador de tornillos modelo 2503 de Brown International Corporation

Extractor/acabador de tornillos modelo 2503 de Brown International Corporation

Acabador/extractor de tornillos de Brown International Corporation. Modelo: 2503. Diámetro de la polea. conductor de 5-3/4 pulg., impulsado 20-3/8 pulg. Motor eléctrico: 10 hp, 1200 rpm, 230/460 V, 27/13,5 amperios, 60 Hz, trifásico. El extractor/finalizador de tornillos Brown modelo 2503 separa el agua de variedades de frutas y verduras según las especificaciones deseadas con una mínima degradación de sólidos. Las ventajas incluyen: actividad máxima al nivel de la pantalla para garantizar una entrada de alta capacidad (200 gpm) y un interior de fácil acceso para limpieza y cambios de pantalla (1) Entrada ACME de 3 pulgadas (1) Salida ACME de 4 pulgadas Dimensiones totales: 7 pies 1- 1/4 pulg. LX 2 pies 6-1/8 pulg. W. X 4 pies 9-3/8 H. (ACN806).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCJF358.60
  • Fabricante: Brown International Corp.
  • Modelo: 2503
  • Número de serie: 2506BA66
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Extractor/acabador de tornillos modelo 2503 de Brown International Corporation
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente