Fanático de Cincinnati

Fanático de Cincinnati

Ventilador Cincinnati, modelo 4DBI-180, apertura de 14 pulgadas x 20 pulgadas, motor Baldor modelo M3611T 3 hp 230/460 V 1750 rpm, 39 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de largo x 45 pulgadas de alto. Conductos de acero inoxidable de 45 grados, apertura de 20,5 pulgadas x 14 pulgadas, 22 pulgadas de ancho x 28 pulgadas de largo x Control de ruido de acero inoxidable VAW de 33 pulgadas de alto, silenciadores de conductos rectangulares, conexiones deslizantes estándar de 2 pulgadas en entrada y salida, apertura de 20,5 pulgadas x 14 pulgadas, 39 pulgadas de alto x 22 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 342
  • Fabricante: Cincinnati Butchers Supply
  • Modelo: 4DBI-180
  • Número de serie: 98130007
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Fanático de Cincinnati
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente