Federal Filler 20 Cabeza

Federal Filler 20 Cabeza

Relleno federal: 20 cabezas. Dos juegos de boquillas: (10) 1-1/8 pulg. y (10) 5/8 pulg. De centro a centro: 10,75 pulg. de diámetro. Tambor: 40 pulgadas de diámetro x 10 pulgadas de alto. 220 V. El llenador corre de izquierda a derecha y está configurado para cambiar fácilmente entre dos botellas de diferentes tamaños. Dimensiones totales: 82 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 96 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 150.FHF280a.65
  • Fabricante: Federal Filler
Detalles de llenado y taponado
  • Tipo de llenado/taponado: Gravity Filler
  • En línea/rotativo: Rotary
  • # de cabezas: 20
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 82
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 96
Detalles adicionales del producto
Federal Filler 20 Cabeza
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente