Fermentador Chemap - 8 galones

Fermentador Chemap - 8 galones

Fermentador Chemap. Modelo: D-4223. Número de serie: 9-1368-30/ Capacidad del tanque: 8 galones. Medidas del tanque: 22 pulgadas de alto x 12 pulgadas de diámetro. y presenta agitación de barrido lateral. Capacidad de la chaqueta: 1 galón. Presión de trabajo del recipiente y la camisa: 35 PSIG/vacío. Temperatura máxima de trabajo: 266F. Motor eléctrico Winkelmann: 1,5 kW, 180V. Hecho en Suiza. Dimensiones totales: 4 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 1 pulgadas de ancho x 5 pies 11 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SKFI085B.5
  • Fabricante: Chemap
  • Modelo: D-4223
  • Número de serie: 9-1368-30
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Vacuum & Pressure Vessels
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • ¿Encamisado (aislado)? Yes
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? Yes
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 35 PSIG @ 266F
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Winkelmann
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • Voltaje del motor: 180
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 57
  • Ancho (pulgadas): 37
  • Altura (pulgadas): 71
Detalles adicionales del producto
Fermentador Chemap - 8 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente