Fermentador Chemap con separador de espuma - 20 galones

Fermentador Chemap con separador de espuma - 20 galones

Fermentador Chemap. Modelo: D-4224. Número de serie: 9-1367-75. Capacidad del tanque: 20 galones. Capacidad de la chaqueta: 2,4 galones. Medidas del tanque: 38 pulgadas de alto x 14 pulgadas de diámetro. y presenta agitación de barrido lateral. Presión de trabajo del recipiente y camisa: 35 PSIG/vacío. Temperatura máxima de trabajo: 266F. Componentes eléctricos: Motor eléctrico W. Frei AG: (3,5 hp) 2,64 kW, 3460 rpm, 208V 60Hz. Motor eléctrico Winkelmann: (2,5 CV) 1,9 kW, 170V. También cuenta con un separador de espuma modelo Fundafom. No. de serie: 9.1-99-8.78, WA 6670, 35 PSIG/Vac., Presión de construcción 52.5 psig. Hecho en Suiza. Dimensiones totales: 4 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 1 pulgadas de ancho x 6 pies 11 pulgadas de alto.

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SKFI085A.5
  • Fabricante: Chemap
  • Modelo: D-4224
  • Número de serie: 9-1367-75
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Miscellaneous Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? Yes
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? Yes
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: W. Frei AG electric motor: (3.5 hp) 2.64 kW, 3460 rpm, 208V 60Hz. Winkelmann electric motor: (2.5 hp) 1.9 kW, 170V.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 57
  • Ancho (pulgadas): 37
  • Altura (pulgadas): 83
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1978
Fermentador Chemap con separador de espuma - 20 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente