FES 16S Rotary Screw Compressor Package

FES 16S Rotary Screw Compressor Package

FES Rotary Screw Compressor Package. Model: 16SE. Serial No: 165211MS. Test Pressure(PSIG): MDWP: 350 PSIG, HYD: 470. Refrigerant: R-717. Ram Electric Motor: HP: 200, Volt: 230/460, Hz: 60, RPM: 3565, Frame: 444TSC. FES Oil Separator: National No: 9920, MAWP: 300 PSI @ 400 F. MDMT: -20 F @ 300 PSI.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PRCA08
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 16SE
  • Número de serie: 165211MS
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 16S E
  • Paquete SN: 165211MS
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,500
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 350
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Kobe
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 16S
  • Compresor SN: 165211MS
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • Año de reconstrucción del compresor: 2015
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 9920
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Water
  • Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 8493
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • RPM del motor: 3,565
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 40
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444TSC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 80
  • Ancho (pulgadas): 45
  • Altura (pulgadas): 65
  • Peso libras): 7,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
FES 16S Rotary Screw Compressor Package