Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 200SUD (Mycom 200SUD, 250 HP, 2300/4160 V)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 200SUD (Mycom 200SUD, 250 HP, 2300/4160 V)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES/Mycom. Modelo: 200-SUD. N.° de serie: 2052402. Presión de prueba (PSIG): 313 FUGAS, 470 HIDRAULICAS. Certificado por la Junta Nacional de Separadores de Aceite FES: 2959. Presión máxima de trabajo (MAWP): 250 PSI a 200 °F. Presión mínima de trabajo (MDMT): -20 °F a 200 °F.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCA20
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 200SUD
  • Número de serie: 2052402
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 200SUD
  • Paquete SN: 2052402
  • Orden del paquete: 3105007
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,500
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 200SUD
  • Compresor SN: 2052402
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • Año de reconstrucción del compresor: 2019
  • Relación de volumen del compresor: 3.6
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 2959
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: Frick Quantum LX Micro Control Panel
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • RPM del motor: 3,540
  • Voltaje del motor: 2300/4160
  • Amperios de motor: 59/33
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 315M
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 144
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 108
  • Peso libras): 10,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 200SUD (Mycom 200SUD, 250 HP, 2300/4160 V)