FES 2018 Rotary Screw Compressor Package (Dunham-Bush 2018, 400 HP 460 V)

FES 2018 Rotary Screw Compressor Package (Dunham-Bush 2018, 400 HP 460 V)

FES Rotary Screw Compressor Package. Bare Screw Compressor: Model: 2018, Serial No: 4658. Test Pressure(PSIG): LEAK: 313, HYD: 470. Certified by Freezing Equipment Oil Separator: National Board: 626, MAWP: 250 PSI @ 300 F. MDMT: -20 F @ 250 PSI.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBA07
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 2018
  • Número de serie: 4658
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 2018
  • Paquete SN: 4658
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Dunham-Bush
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 2018
  • Compresor SN: 4658
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,550
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 210
  • VI Fijo/Variable: Variable
  • Relación de volumen del compresor: 2.4/4.15
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 626
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: GEA
  • Descripción del micropanel de control: GEA/FES Retrofit Control Panel. Power Supply: 120V/25 FLA/60Hz.
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 400
  • RPM del motor: 3,450
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 480
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 447TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 100
  • Ancho (pulgadas): 45
  • Altura (pulgadas): 65
  • Peso libras): 8,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
FES 2018 Rotary Screw Compressor Package (Dunham-Bush 2018, 400 HP 460 V)