FES 23SX Rotary Screw Compressor Package (Howden WRV255/1.1, 500 HP 460 V)

FES 23SX Rotary Screw Compressor Package (Howden WRV255/1.1, 500 HP 460 V)

FES Rotary Screw Compressor Package. Model: 23SX. Serial No: MK4G1206. Howden Bare Screw Compressor. Model: WRV155/1.1. Max Pressure: 350 PSI. Max Speed: 3600 RPM.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PRCA09
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 23SX
  • Número de serie: MK4G1206
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 23SX
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Howden
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: WRV255/1.1
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 500
  • RPM del motor: 3,570
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 505USS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 120
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 88
  • Peso libras): 12,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
FES 23SX Rotary Screw Compressor Package (Howden WRV255/1.1, 500 HP 460 V)