FES 270 Rotary Screw Compressor Package (Mycom 270)

FES 270 Rotary Screw Compressor Package (Mycom 270)

FES Rotary Screw Compressor Package. Model: 270. Serial No: 2013073. Max RPM: 3600. Max Design Pressure: 350. Previous Refrigerant: R-717.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NWTI16
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 270
  • Número de serie: 2013073
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 270
  • Paquete SN: 2013073
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 350
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 270
  • Compresor SN: 2013073
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • Horas de funcionamiento del compresor: 57,213
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 3307
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: Frick RXB Plus Micro Control Panel
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 165
  • Ancho (pulgadas): 45
  • Altura (pulgadas): 72
  • Peso libras): 6,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
FES 270 Rotary Screw Compressor Package (Mycom 270)