FES 2AFR-66-15-2 Recirculador de amoníaco horizontal (60 pulgadas x 182 pulgadas, 2717 galones, bombas de 2 a 4,5 HP).

FES 2AFR-66-15-2 Recirculador de amoníaco horizontal (60 pulgadas x 182 pulgadas, 2717 galones, bombas de 2 a 4,5 HP).

FES 2AFR-66-15-2 Acumulador de amoníaco horizontal (60 pulgadas x 182 pulgadas, 2920 galones) Número de serie: 95160076. Número de la Junta Nacional del tanque: 7852. Número de dibujo: 95160076-16C. Capacidad estimada del tanque (galones): 2717. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 150 PSI a 200 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura): -50 F a 60 PSI. El refrigerante anterior era amoniaco (R717 | NH3).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENR02
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 2AFR-66-15-2
  • Número de serie: 95160076
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 60
  • Longitud del tanque (pulgadas): 182
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 2,717
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 7852
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 PSI @ 200 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -50 F @ 60 PSI
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet: 2 Outlet: 0.5
Pump Details
  • ¿Bomba incluida?: Yes
  • Número de bombas en el paquete: 2
  • Caballos de fuerza de la bomba (HP): 4.5
  • Descripción(es) de la bomba: Pump Type: CNF 40-160, Impeller(dia): 169 mm. Motor HP: 4.5
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: FES
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 4.5
  • RPM del motor: 3,400
  • Voltaje del motor: 440
  • Amperios de motor: 5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 170
  • Ancho (pulgadas): 65
  • Altura (pulgadas): 65
  • Peso libras): 5,550
  • # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1995
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
FES 2AFR-66-15-2 Recirculador de amoníaco horizontal (60 pulgadas x 182 pulgadas, 2717 galones, bombas de 2 a 4,5 HP).

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente