FES 370-012700-005 Válvula direccional (120/110 V, 10 vatios, 60/50 Hz)

FES 370-012700-005 Válvula direccional (120/110 V, 10 vatios, 60/50 Hz)

Válvula direccional FES. Modelo: 380-012700-005. 120/110 VAC, 60/50 Hz, Watts: 10. Rosca: 1/2 Gruesa. Capacidad del puerto P, A, B: 1500 PSI (103 bar), Capacidad del puerto T: 1500 PSI (103 bar).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: REP61
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 370-012700-005
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 6
  • Ancho (pulgadas): 3
  • Altura (pulgadas): 4
  • Peso libras): 7
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
FES 370-012700-005 Válvula direccional (120/110 V, 10 vatios, 60/50 Hz)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente