FES / Dunham - Paquete compresor de tornillo Bush - 200 HP

FES / Dunham - Paquete compresor de tornillo Bush - 200 HP

FES / Dunham - Paquete compresor de tornillo Bush. Modelo: 550-B / 2516. Capacidad nominal: 217 toneladas a 192 BHP utilizando R-717 (amoniaco). Compresor Dunham - Bush, modelo: 2616. Presión de prueba de fuga 313 psig, Hyd. Presión de prueba: 470. Desplazamiento 1668 cfm. Configuración Vi: 3.6. Toshiba World Energy Series, motor de inducción trifásico: Modelo: B2002VLG3UD ODP, 200 hp, 3540 rpm trifásico, 60 Hz. Diseño: B, amperios 230/460 V: 470/235, factor de servicio: 1,15, tamaño de bastidor: 4441s, servicio continuo, tipo de gabinete a prueba de goteo: TIKK. Separador de aceite: MAWP: 250 psi, MDMT 300 psi MAWT: -20F, HD RAD 2:1, HD TK.375, SHL TK.375. También cuenta con un paquete de bomba de aceite y un interruptor de temperatura De Laval Barksdale: número ML1H-H204-WS. Límites de temperatura del medio: de -100 F a 250 F. Horas en el compresor: 8453. Dimensiones totales: 12 pies 9-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 7-1/2 pulgadas de ancho x 8 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JSKS03
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 550-B/ 2516
  • Número de serie: 79-0180-0305
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
FES / Dunham - Paquete compresor de tornillo Bush - 200 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente