Compresor de tornillo rotativo FES 175 (Dunham-Bush 2010, 5 HP, 230/460 V)

Compresor de tornillo rotativo FES 175 (Dunham-Bush 2010, 5 HP, 230/460 V)

Paquete de compresor de tornillo rotativo doble FES 175B / Dunham-Bush 2010. Modelo: FES175E / DB 2010. Refrigerante: usado por última vez con R-22 (Freón). (2) Motor Toshiba, 200 hp, 3540 rpm, separador de aceite de níquel 230/460 VEL, MAWP: 300 psi a 650 °F a -20 °F. (2) Compresores de tornillo rotativo Dunham-Bush, modelo: 2010. (1) Enfriador de aceite Dunham-Bush 1995. (1) Enfriador de aceite Henry Technologies. (2) Paneles de Control FES. Configuración Vi: 5.4. Desplazamiento: 544 cfm. Tiempo de funcionamiento del compresor desde la reconstrucción de FES: Comp#1: 5220 h, Comp#2: 6449 h. *Nota: ambos compresores están bloqueados, uno ha sido desmontado. Dimensiones totales: 15 pies 6 pulgadas de largo x 5 pies 10 pulgadas de ancho x 8 pies de alto (H11) (ACN150).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PTBD011
  • Fabricante: FES
  • Modelo: FES 175/D-B 2010
  • Número de serie: 7422361
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 175
  • Paquete SN: 7422361
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Dunham-Bush
  • # Compresores en paquete: 2
  • Modelo de compresor: 2010
  • Compresor SN: X-7264
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 313/470
  • Horas de funcionamiento del compresor: 5220
  • VI Fijo/Variable: 5.4
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 20716
  • Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 14024
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: FES
  • Descripción del micropanel de control: (2) FES Control Panels
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1155
  • Voltaje del motor: 230/460
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 186
  • Ancho (pulgadas): 70
  • Altura (pulgadas): 96
  • ACN: 150
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1995
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: Both compressors are locked up, one has been disassembled.
Compresor de tornillo rotativo FES 175 (Dunham-Bush 2010, 5 HP, 230/460 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente