- Detalles del producto
FES Micro Master Screw Compressor Micro Control Panel
FES Micro Master Micro Control Panel. Serial No: 92-167. Type: Micro Master. Power Supply: 120 Volts, 1 Ph, 60 Hz.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: LCNM002A
- Fabricante: FES
- Modelo: Micro Master
- Número de serie: 92-167
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 10
- Ancho (pulgadas): 30
- Altura (pulgadas): 35
- Peso libras): 100
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!