Compresor de tornillo rotativo FES (Dunham-Bush 2516DLA3V0D, 700 HP, 4160 V)

Compresor de tornillo rotativo FES (Dunham-Bush 2516DLA3V0D, 700 HP, 4160 V)

Paquete de compresor de tornillo rotativo de amoníaco FES. Compresor de tornillo Dunham-Bush - Modelo: 2516DLA3V0D. N.º de serie: 78J-032D. Presión de diseño (PSIG): Alta: 300, Baja: 300. Refrigerante: (NH₃) Amoníaco. Certificado por EL Nickel Co Oil Separator - National Board: 21143.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCA16
  • Fabricante: Dunham-Bush
  • Modelo: 2516DLA3VOD
  • Número de serie: 78J-032D
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Dunham-Bush
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 2516DLA3V0D
  • Compresor SN: 78J-032D
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 300
  • VI Fijo/Variable: Fixed
  • Relación de volumen del compresor: 3.6
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: Frick Quantum LX Micro Control Panel
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: General Electric
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 700
  • RPM del motor: 3,570
  • Voltaje del motor: 4160
  • Amperios de motor: 90
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 8210S
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 180
  • Ancho (pulgadas): 53
  • Altura (pulgadas): 90
  • Peso libras): 13,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Compresor de tornillo rotativo FES (Dunham-Bush 2516DLA3V0D, 700 HP, 4160 V)