Filtrar

Filtrar

Filtrar. Presión máxima de trabajo: 150 PSI. Dimensiones interiores del filtro: 6-1/2 pulg. de diámetro. x 10-3/4 pulg. de pared recta. Tamaño del orificio de malla: 1/8 pulg. Entradas/salidas: (2) 2-1/4 pulg. de diámetro interior. FNPT. (1) ¾ pulg. FNPT. Dimensiones totales: 1 pie de largo x 1 pie de ancho x 3 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI1008
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 12
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 36
Detalles adicionales del producto
Filtrar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente