Caldera pirotubular de baja presión Cyclotherm

Caldera pirotubular de baja presión Cyclotherm

Caldera pirotubular de baja presión Cyclotherm. Modelo: C3500C-2N-23. S/N: 15459. Nat'l Bd: 11837. En servicio hasta el 9/11/1997. Capacidad de vapor: 3450 lbs/hr. MAWP: 150 psi. Área de superficie de calefacción: 306 pies cuadrados. Placa: 3/8 pulg. Cabezal: 9/16 pulg. Bomba de aceite con motor, 1/2 hp, 1725/1425 rpm, 208-220/440 V, 1.8-0.9/0.4 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Las calderas Cyclotherm son rápidas y fáciles de instalar y mantener. Ofrecen niveles inigualables de eficiencia de rendimiento y beneficios de costos operativos. Las calderas Cyclotherm alcanzan presiones de funcionamiento en cortos períodos de tiempo desde arranques en frío y también queman de forma más limpia. Construcción de acero resistente y sistema de combustible y controles de disparo infalibles. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto (suministro de agua), (1) 3 pulg. de diámetro. FNPT (gasóleo). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (macho, válvula de alivio), (1) 4 pulg. de diámetro. puerto de vapor con una brida de 10 pulgadas y (8) 7/8 pulgadas de diámetro. Orificios pasantes de 3 pulg. de diámetro. distancias entre centros, (1) ventilación de escape de 24 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 13 pies 6 pulgadas de largo x 78 pulgadas de ancho x 77 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SELM243.3
  • Fabricante: Cyclotherm
  • Modelo: C3500C-2N-23
  • Número de serie: 15459
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Caldera pirotubular de baja presión Cyclotherm
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente