Filtro de acero inoxidable

Filtro de acero inoxidable

Filtro de acero inoxidable, (1) salida de 6 pulg. Dimensiones totales 25 ½ pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 51 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SFF328
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 25.5
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 51
Detalles adicionales del producto
Filtro de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente