Filtro de agua de acero inoxidable Harmsco

Filtro de agua de acero inoxidable Harmsco

Filtro de agua de acero inoxidable Harmsco. Modelo: HIF24. S/N: 8652. Caudal de diseño (agua): 105 gpm (máx.). Área máxima de filtración: 144 pies cuadrados. Dimensiones interiores de la carcasa: 10-1/2 pulgadas de diámetro. x 30-1/2 pulg. H. Presión máxima de funcionamiento: 150 psi. Temperatura máxima de funcionamiento: 140 °F. (8) Tubos de filtro de PVC de 3/4 de diámetro x 30 pulgadas de largo. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. entrada de cobre. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto de cobre, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Válvula de drenaje FNPT. Dimensiones totales: 18 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDCF002.4a
  • Fabricante: Harmsco
  • Modelo: HIF24
  • Número de serie: 8652
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Filtro de agua de acero inoxidable Harmsco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente