Filtro de asociados de Ranfeldt

Filtro de asociados de Ranfeldt

Filtro Ronfeldt Associates, Inc. Presión máxima: 400 PSI. VPN: 2267A. Número de serie: 82153A.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ARS60
  • Fabricante: Ronfeldt Associates, Inc
  • Número de serie: 82153
Detalles del paquete
Detalles del compresor
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 8
  • Ancho (pulgadas): 4
  • Altura (pulgadas): 8
  • Peso libras): 10
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Filtro de asociados de Ranfeldt

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente