Filtro de chorro automático Shick Tube-Veyor Corp.

Filtro de chorro automático Shick Tube-Veyor Corp.

Filtro de chorro automático Shick Tube-Veyor Corp. Modelo: 58AJ25. Número de serie: FC-9906-106-3. Dimensiones de la puerta de acceso: 1 pie 8 pulgadas de ancho x 3 pies de alto. Entradas/salidas: (2) FNPT de 1 ½ pulgadas. El colector de polvo con filtro Auto-Jet de Shick Tube-Veyor Corp. está diseñado para separar eficazmente los productos transportados neumáticos de una corriente de aire a presión. El polvo infundido ingresa a la unidad y pasa a través de la carcasa de la bolsa del filtro hasta la cámara de aire limpio y luego se expulsa cerca de la parte superior de la unidad. Un temporizador electrónico activa secuencialmente válvulas que dirigen una ráfaga concisa de aire hacia las bolsas, lo que hace que el polvo acumulado se libere de las bolsas y caiga dentro de un recipiente. Dimensiones totales: 6 pies 3 pulgadas de largo x 4 pies 9 pulgadas de ancho x 7 pies 10 pulgadas de alto (ACN104).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DNBA222
  • Fabricante: Shick Tube-Veyor Corp.
  • Modelo: 58AJ25
  • Número de serie: FC-9906-106-3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Filtro de chorro automático Shick Tube-Veyor Corp.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente