Filtro de Filterita

Filtro de Filterita

Filtro de Filterita. Dimensiones del tanque: 9-1/2 pulg. de diámetro. x 30 pulgadas de alto. Capacidad de presión del filtro: 150 psi a 200 °F. (7) Filtros de rodillos cada uno con rodillos dobles. Dimensiones del rollo: 9-1/2 pulgadas cada pieza, completa 19 pulgadas de largo. Entradas/salidas: (2) macho roscado de 1-1/2 pulgadas conectado en tubería. Dimensiones totales: 16 pulgadas de largo x 9-1/2 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDTD014.a
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 16
  • Ancho (pulgadas): 9.5
  • Altura (pulgadas): 33
Detalles adicionales del producto
Filtro de Filterita
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente