Filtro de marco y placa de estrella

Filtro de marco y placa de estrella

Filtro de placa y marco en estrella, acero inoxidable. Modelo: 212 14.304. S/N: n/a. (7) filtros y (6) Marco. El equipo tiene (4) ruedas giratorias para un fácil manejo. Las placas se aprietan con un volante sobre un eje roscado. La unidad viene con una bandeja receptora de 25 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 3 pulgadas de alto y un interruptor de encendido Square-D-Company. Entradas/Salidas: (1) salida de drenaje de 3/4 pulg. y (2) conexiones roscadas de 1 pulg. Además, la unidad viene con una bomba de desplazamiento positivo Waukesha tamaño 10 y un motor industrial Baldor de 3/4 HP, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3,2-3,0/1,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 47-1/2 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 65.156
  • Fabricante: Star
  • Modelo: 21214304
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Filtro de marco y placa de estrella
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente