Filtro de Pantalla Rotativa Metalquimia

Filtro de Pantalla Rotativa Metalquimia

Filtro de Salmuera Rotativo Metalquimia. Modelo 28. Número 108. KW: 0,18. Año: 1993. Dispositivo de filtrado automático para uso con sistemas inyectores de carne. Diseñado para adaptarse a la mayoría de los inyectores, funcionar con todo tipo de salmuera y ser autolimpiante. *Nota: la máquina está incompleta, como se muestra en las imágenes. Dimensiones totales: 74 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TFAR130.5
  • Fabricante: Metalquimia
  • Modelo: 28
  • Número de serie: 108
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 74
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 54
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1993
  • Problemas o problemas conocidos: Machine is incomplete, as shown in pictures
Filtro de Pantalla Rotativa Metalquimia
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente