Filtro de placa FMC

Filtro de placa FMC

Filtro de placas FMC. N/S CR-542. Dimensiones interiores: 24 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto. MAWP: 15 psi. Entradas/salidas: (3) 1/2 pulg., (3) 1 pulg., (1) 2 pulg. Modelo n/a. Dimensiones totales: 62 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 49 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI145.
  • Fabricante: FMC
  • Número de serie: CR-542
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 62
  • Ancho (pulgadas): 29
  • Altura (pulgadas): 49
Detalles adicionales del producto
Filtro de placa FMC
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente