Filtro de placa y marco Hercules

Filtro de placa y marco Hercules

Filtro prensa de placas Hércules. Modelo: 60 15. S/N: 39012. Acero inoxidable. (44) Placas. Superficie de la tarta: aprox. 44 pies cuadrados. Pantallas de malla: 0.030 pulg. Entradas/salidas: (4) 1 pulg. de diámetro. accesorios roscados. (4) Ruedas para fácil posicionamiento. Dimensiones totales: 72 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 120.MEC-3769
  • Fabricante: Hercules
  • Modelo: 16 50
  • Número de serie: 39012
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Filtro de placa y marco Hercules
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente