Filtro de presión giratorio Hercules

Filtro de presión giratorio Hercules

Filtro de presión giratorio Hercules. Modelo: 200, S/N: 24678. Sistema de filtración: área de filtración de 111 pies cuadrados. Capacidad de pastel: 23 cu. ft. El propósito de la rotación es escurrir/rociar las hojas, permitiendo que toda el área de la hoja reciba toda la fuerza del chorro de la esclusa. Motor eléctrico Reliance, 1/2 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 2,2/1,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Master Motor Drive, relación 280, 6,16 rpm (final). Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. Virola macho, (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión Q-line. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Virola macho, (1) 2 pulg. de diámetro. accesorio roscado, (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión Q-line. Dimensiones totales: 9 pies 6 pulgadas de largo x 64 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LPI002.20
  • Fabricante: Hercules
  • Modelo: 200
  • Número de serie: 24678
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Filtro de presión giratorio Hercules
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente