Filtro de presión horizontal Sparkler Manufacturing - 2.0 cu. pie

Filtro de presión horizontal Sparkler Manufacturing - 2.0 cu. pie

Sparkler Manufacturing Co. Filtro de presión horizontal - 2.0 cu. ft. Modelo: 18-S-15. S/N: 11920. Construcción de acero dulce. Presión de trabajo del tanque: 60 psi. Presión de prueba: 120 psi. Presión de trabajo de la chaqueta: 14,5 psi. Presión de prueba de la chaqueta: 29 PSI. Año de construcción: 1957. Dimensiones interiores: 20 pulg. de diámetro. x 17 pulg. H. Equipado con (15) 18 pulg. placas de presión. Entradas: (1) 1/4 pulg. de diámetro. FNPT (aire), (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (macho, chaqueta), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. TNP (macho). Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. (macho, chaqueta), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (macho, descarga). Dimensiones totales: 27 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 48-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 25.MRD190a.7a
  • Fabricante: Sparkler
  • Modelo: 18-S-15
  • Número de serie: 11920
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Filtro de presión horizontal Sparkler Manufacturing - 2.0 cu. pie
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente