Filtro de tambor rotatorio Ametek

Filtro de tambor rotatorio Ametek

Filtro RH de tambor giratorio Ametek. N/S LZ-56036-3. Tamaño: 20 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho. Velocidad: 1 min 6 máx. (12) ¾ pulg. de diámetro. tubos de alimentación. Motor eléctrico Reliance, ½ hp, 1725 rpm, 90 V, 5,4 amperios, 60 Hz, monofásico. Hub City Motor Drive, relación: 400, 4,3 rpm (final). Entradas: (2) 1 ½ pulg. de diámetro. FNPT, (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio de conexión rápida. Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. FNPT (puertos de drenaje), (1) 2 pulg. de diámetro. FNPT (desbordamiento). Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 5 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 25.MRD263a.4
  • Fabricante: Ametek
  • Número de serie: LZ-56036-3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Filtro de tambor rotatorio Ametek
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente