Filtro en línea Tri Clover

Filtro en línea Tri Clover

Filtro en línea Tri-Clover. 4 pulgadas de diámetro. x 12 pulg. L. Tamaño del filtro: 3 pulg. de diámetro. x 11 pulg. L. Tamaño del orificio: 1/32 pulg. Entradas/salidas: (2) accesorios ACME de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 7 pulgadas de largo x 4-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BZCH020.a
  • Fabricante: Tri-Clover
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 7
  • Ancho (pulgadas): 4.5
  • Altura (pulgadas): 16
Detalles adicionales del producto
Filtro en línea Tri Clover
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente