Filtro Millipore Acero Inoxidable

Filtro Millipore Acero Inoxidable

Filtro de acero inoxidable Millipore núm. F264606 150 psi a 121 °C, entrada de 4 pulg., salida de 4 pulg.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBP001a
  • Fabricante: Millipore
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Filtro Millipore Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente