Filtro multiusos de disco sellado Alsop

Filtro multiusos de disco sellado Alsop

Filtro multiusos de disco sellado Alsop. Modelo: SD12-SWR-20. Acero inoxidable 304. Capacidad de lodos: 1050 cu. pulg. Vivienda sin camisa. Dimensiones de la carcasa: 12 pulg. de diámetro. x 19 pulgadas de alto. El producto pasa a través de (20) almohadillas filtrantes y (9) pantallas mantenidas en su lugar por (9) marco dentro de la carcasa. Área de filtración: 11.66 pies cuadrados. Bomba ECO sobre base de acero inoxidable con ruedas. Motor eléctrico Baldor, 1 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 3,4-3,2/1,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. ajuste de púas. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión FNPT. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 2 pulgadas de ancho x 2 pies 10 pulgadas de alto (ACN113).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 27a.M162
  • Fabricante: Alsop
  • Modelo: SD12-SWR-20
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 3.4- 3.2/1.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 26
  • Ancho (pulgadas): 26
  • Altura (pulgadas): 34
  • ACN: 113
Detalles adicionales del producto
Filtro multiusos de disco sellado Alsop
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente