Filtro multiusos de disco sellado Alsop

Filtro multiusos de disco sellado Alsop

Filtro multiusos de disco sellado Alsop. Modelo: SD8-SWR-20. Acero inoxidable 304. Capacidad de lodos: 420 cu. pulgadas de torta de filtración. Vivienda sin camisa. Dimensiones de la carcasa: 8 pulg. de diámetro. x 15 pulgadas de alto. El producto pasa a través de (20) almohadillas filtrantes y (9) pantallas mantenidas en su lugar por (9) marco dentro de la carcasa. Área de filtración: 4,65 pies cuadrados. Entradas: (1) conector de púas de 1 pulgada. Salidas: (1) Conexión ACME de 1 pulg. Los anillos de entrada anchos permiten la acumulación de torta de filtración o lodo. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 2 pies 8 pulgadas de alto (ACN65).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: W-186
  • Fabricante: Alsop
  • Modelo: SD8-SWR-20
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 26
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 32
  • ACN: 65
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: Non-jacketed housing.
Filtro multiusos de disco sellado Alsop
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente