Filtro prensa de acero sanitario de acero inoxidable Millipore

Filtro prensa de acero sanitario de acero inoxidable Millipore

Filtro prensa sanitario de acero inoxidable Millipore. Entrada máxima de 20 psi, diferencial de 100 psi. Portafiltro: 142 mm, diámetro del filtro: 142 mm y diámetro del prefiltro: 124 mm. Entrada/salida: (2) abrazadera triple de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 8 pulgadas de largo x 7-5/8 pulgadas de ancho x 1 pie de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP772.1a
  • Fabricante: Millipore
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Filtro prensa de acero sanitario de acero inoxidable Millipore
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente