Filtro prensa de marco y placa Shriver

Filtro prensa de marco y placa Shriver

Filtro prensa de marco y placa Shriver. S/N 28594. (25) Placas de acero fundido. Dimensiones de la placa: 12 pulgadas de largo x 1 pulgada de ancho x 12 pulgadas de alto. Capacidad de la torta: 25 pies cuadrados. Presión de filtro con bomba de diafragma Shriver, tamaño 0E8, S/N G475. Motor de inducción, 1,5 hp, 1730 rpm. 230/460 V, 4,8/2,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: 2-1/2 diá. puertos. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 45.SS3a.5
  • Fabricante: T. Shriver & Co. Inc.
  • Número de serie: 28594
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Filtro prensa de marco y placa Shriver
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente