Filtro prensa de placa Alsop

Filtro prensa de placa Alsop

Filtro prensa de placas Alsop. Modelo ST240, SN 0139-PF. Dimensiones de la placa: 24 pulgadas de ancho, 24 pulgadas de alto. Tiene (6) filtros de ½ pulgada (4 están numerados), (5) espaciadores de 2 pulgadas, (3 están numerados) y (4) espaciadores de ½ pulgada. Entradas: (1) Salidas de 1-½ pulg. (1) 1-½ pulg. Con válvula para mantenimiento, salida de recogedor de 1-½ pulg. Dimensiones del recogedor: 30 pulgadas de ancho, 32 ½ pulgadas de largo, tapa de 2 ¼ pulgadas. Patas: (4) 5 1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 32 pulgadas de ancho, 71-½ pulgadas de largo, 45 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: END81580.5
  • Fabricante: Allsop
  • Modelo: ST240
  • Número de serie: 0139-PF
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Filtro prensa de placa Alsop
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente