Filtro prensa de placa y marco Beco Filter Tecknik

Filtro prensa de placa y marco Beco Filter Tecknik

Filtro prensa de placa y marco Beco Filter Tecknik. S/N: 65153188. Placas de acero inoxidable 316. (35) Platos: 15 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto. Superficie del pastel: aprox. 54,68 pies cuadrados. Tamaño de malla: 6. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. racor roscado. Salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. accesorios roscados. Dimensiones totales: 84 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 65.CS37a.6
  • Fabricante: Beco
  • Número de serie: 65153188
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Filtro prensa de placa y marco Beco Filter Tecknik
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente