Filtro prensa Elmco Shriver

Filtro prensa Elmco Shriver

Filtro prensa Eimco Shriver, tamaño 30. S/N 27375-1. Placas- 41; Dimensiones de la placa: 40 pulgadas de largo x 1 pulgada de ancho x 30 pulgadas de alto. Presión máxima de filtrado: 100 psi. Empuje máximo: 45 toneladas a 6250 psi. Entradas/salidas: (4) 2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 10 pies de largo x 24 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP116.
  • Fabricante: Elmco
  • Número de serie: 27375
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Filtro prensa Elmco Shriver
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente