Filtro prensa Elmco Shriver modelo M900FB

Filtro prensa Elmco Shriver modelo M900FB

1992 Filtro prensa Shriver, modelo M900FB, S/N 41979-01-AR. Presión de filtrado máxima: 80 psi, Empuje máximo: 52 toneladas a 2300 psi, Prensa de aceite máxima: 2300 psi, Presión de aire máxima: 100 psi, PO del cliente # W11135, Actuador hidráulico Parker: Tamaño del orificio: 10 pulg., STR: 24000, Presión envolvente: 5000 psi, (47) polipropileno. Marco que mide 36 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 1-1/2 pulgadas de espesor. (47) placas de polipropileno que miden 36 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 1 pulgada de espesor. Área de filtrado 559,3 pies cuadrados. Tapa de retención. 35,3 pies cúbicos. El espesor de la torta es de 1-1/2 pulgada a 80 libras por pie cuadrado usando tierra de diatomeas como ayuda de filtrado. Incluye transportador de mesa agitadora para ayudar a eliminar la torta que se cae al romper el filtro para limpiarlo. Dimensiones de la mesa agitadora: 152 L x 56 in W x 28 in H. Telas filtrantes disponibles. Se utiliza principalmente para zumos de arándanos, arándanos y manzanas. Usado por última vez en 2003. Dimensiones totales: 212 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 78 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP115.
  • Fabricante: Elmco
  • Modelo: M900FB-33-PP-PF-DB-80-1.5x47
  • Número de serie: 41979-01-AR
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Filtro prensa Elmco Shriver modelo M900FB
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente