Filtro prensa móvil Ogden - 12 pulg.

Filtro prensa móvil Ogden - 12 pulg.

Filtro prensa móvil Ogden. El marco está equipado con (9) 12 pulgadas de diámetro. placas de filtro y (10) divisores, un tanque de mezcla con tapa abatible y control de flotador. Las placas se cierran girando un tornillo de banco manual. (4) Las ruedas permiten un fácil posicionamiento. Área de filtrado: 7 pies cuadrados. La capacidad del tanque de mezcla es de 26 galones, tiene un diámetro de 18 pulgadas. hélice mezcladora. Motor eléctrico Baldor, 1/4 hp, 1725 rpm, 115/208-230 V, 5/2.6-2.5 amperios, 60 Hz, monofásico. Relación de transmisión: 50. Revoluciones finales: 34,5 (Mezclador). Motor eléctrico Baldor, 1725 rpm, 115/208-230 V, 2,8/7,0-6,4 amperios, 60 Hz, monofásico. Polea conductora: 3 pulg. de diámetro. Polea conducida: 4 pulg. de diámetro. Relación: 1,33. Revoluciones finales: 1296 (bomba de producto). Entradas: (1) 9-5/8 pulg. de diámetro. parte superior abierta (tanque mezclador), (2) adaptadores de manguera de 1 pulg. salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. accesorio adaptador de manguera. Dimensiones totales: 8 pies de largo x 2 pies 11 pulgadas de ancho x 4 pies 11 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TAFM036.2
  • Fabricante: Ogden
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 0.25 hp Baldor Electric motor and (1) Baldor Electric motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 96
  • Ancho (pulgadas): 35
  • Altura (pulgadas): 59
Detalles adicionales del producto
Filtro prensa móvil Ogden - 12 pulg.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente