Filtro prensa Shriver de placa y marco de 18 pulg.

Filtro prensa Shriver de placa y marco de 18 pulg.

Filtro prensa Shriver de placa y marco de 18 pulg. S/N 29088. La unidad tiene (40) placas de 1 pulg. y (1) placa de 2 pulg., construcción de polietileno, las dimensiones de las placas son 18 pulg. x 18 pulg. Tamaño 18 pulg. x 18 pulgadas x 42 pulgadas o 7,875 pies cúbicos. Dimensiones totales del filtro: 9 pies 7 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 42 pulgadas de alto. Dimensiones de la bandeja: 50 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 65.MEC3765
  • Fabricante: T. Shriver & Co. Inc.
  • Número de serie: 29088
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Filtro prensa Shriver de placa y marco de 18 pulg.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente