Filtros de cesta de acero inoxidable - 10 Cu. Pie.

Filtros de cesta de acero inoxidable - 10 Cu. Pie.

Filtro de cesta de acero inoxidable - 10 Cu. Pie. Dimensiones del filtro: 11 pulgadas de diámetro. x 3 pies 5 pulgadas de largo. Dimensiones de la carcasa: 2 pies de diámetro. x 3 pies 5 pulg. L. Diámetro del orificio: 1/4 pulg. Válvula de bola Apollo CF8M, construcción de acero inoxidable 316. Caja de cambios industrial Hughes. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT, (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio ACME, (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto con válvula de mariposa. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT, (1) 10 pulg. de diámetro. Puerto bridado ANSI de 150 lb con válvula de mariposa. Instalado originalmente en Tropicana. Estos filtros de cesta fueron retirados cuando se cerró esa división. Dimensiones totales: 6 pies 1 pulgada de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 4 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2027.-01
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 73
  • Ancho (pulgadas): 50
  • Altura (pulgadas): 54
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: Originally installed at Tropicana. These basket filters were remvoed when that division ws close.
Filtros de cesta de acero inoxidable - 10 Cu. Pie.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente