Filtros de medios revestidos de caucho Aqua Media

Filtros de medios revestidos de caucho Aqua Media

Tanque de agua azul con revestimiento de caucho Aquamedia, S/N 18138, 100 psi a 650 °F, espesor de la cabeza 5/16, grosor de la carcasa 1/4, Dimensiones del tanque: 5 pies 3 pulgadas de diámetro x 10 pies 8 pulgadas de alto solamente , agregue 2 pies para las piernas. (H22).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 55.ACEU880
  • Fabricante: Aqua Media
  • Número de serie: 18138
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Ancho (pulgadas): 63
  • Altura (pulgadas): 152
Detalles adicionales del producto
Filtros de medios revestidos de caucho Aqua Media
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente