Filtros Millipore de acero inoxidable

Filtros Millipore de acero inoxidable

Filtros Millipore. Acero inoxidable. S/N. SH2M384R8. 150 psi a 121 °C. Cliente # SH2M384R8. Lote n.º 38H10195. Actualmente conectado para operación paralela y configurado para cartucho, pero se puede modificar para canasta. Entrada de 3 pulgadas de diámetro. Puerto bridado de 150 lb que entra en (2) 6 pulgadas de diámetro. Puertos bridados de 150 lb. Salidas: (2) 6 pulg. de diámetro. Puertos bridados de 150 lb que se reducen a (2) 3 pulgadas de diámetro. Puertos bridados de 150 lb. Cada filtro utiliza 24 cartuchos de 1-3/4 pulgadas de diámetro. x 38 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 65.DBP704a.12
  • Fabricante: Millipore
  • Número de serie: SH2M384R8
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Filtros Millipore de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente