Fitzpatrick Company Guilo River FitzMill con panel de control

Fitzpatrick Company Guilo River FitzMill con panel de control

Fitzpatrick Company Guilo River FitzMill con panel de control. Entrada de tolva de acero inoxidable: 1 pie 4 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 2 pies 4 pulgadas de alto. Dimensiones del rodillo: 1 pie 2 pulgadas de diámetro. x 1 pie 2 pulg. L. Entrada de tolva (19) Cortadores de dientes de ¾ pulg. Cortadores de cuchillas de salida de 8 pulg. Motor eléctrico Siemens, 25 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 59,2/29,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea impulsora: 8 pulg. Diámetro de la polea conducida: 5-1/8 pulg. Relación de polea: 1,6. Rpm finales: 2784. Motor eléctrico, 7,5 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 21/10,5 amperios, 60 Hz. 3 fases. Variador, modelo: MFC-25171-RC, S/N: 180DG28A, 7,5 hp, relación 7,6, 230 V. Gabinete del panel de control Hoffman: controles de Westinghouse Electric Corporation. (1º) Gato. A200M3CAC. Estilo: 179C920G15. 90 amperios 230 460/575 voltaje. 30/50 CV, polifásico. (2do) voltaje 200/230 voltaje 460/575. 7-1/2/10 CV. polifásico. Eléctrico de servicio pesado. No gato. W250. 50/60 Hz. Dimensiones generales del panel de control: 2 pies de largo x 1 pie de ancho x 3 pies 3 pulgadas de alto. Dimensiones totales de FitzMill: largo 8 pies 3 pulgadas x ancho 4 pies 3 pulgadas de alto 10 pies 11 -1/2 pulg.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LPFD001A.65
  • Fabricante: Fitzpatrick
  • Modelo: GR14LX14D
  • Número de serie: 661
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 25 hp Siemens Electric motor, and (1) 7.5 hp Electric Motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 99
  • Ancho (pulgadas): 51
  • Altura (pulgadas): 131.5
Detalles adicionales del producto
Fitzpatrick Company Guilo River FitzMill con panel de control
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente